Separador de aceite Vilter - 40 galones

Separador de aceite Vilter - 40 galones

Separador de aceite Vilter 2000. Modelo: A9340 OF. Capacidad aproximada: 40 galones. Dimensiones interiores de la pared recta: 20 pulg. de diámetro. x 2 pies 3-1/2 pulg. L. MAWP: 300 psi. a 400°F. MDMT: -20 °F a 300 psi. Entrada/Salida: (2) 4 pulg. y (1) 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 1 pie 8 pulg. de ancho x 3 pies 8 pulg. de alto (ACN30a) XM

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRDI805.
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: A9340 OF
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Separador de aceite Vilter - 40 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente