Separador de aceite Vilter Super Separator (20 pulgadas x 60 pulgadas, 100 galones)

Separador de aceite Vilter Super Separator (20 pulgadas x 60 pulgadas, 100 galones)

Superseparador Vilter. Junta Nacional: 33987. Número de serie: 3-70735-1. Año de construcción: 1987. Presión máxima de diseño: 300 PSI a 400 F. Certificado por Vilter Corp. Dimensiones totales del recipiente: 20 de diámetro x 60 litros. Capacidad estimada: 100 galones.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JVA07A
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: Super Separator
  • Número de serie: 3-70735-4
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 20
  • Longitud del tanque (pulgadas): 60
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 100
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 33987
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 300 PSI @ 400 F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet/Outlet: 4 in.
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 60
  • Peso libras): 650
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1987
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Vilter Reciprocating Compressor
Separador de aceite Vilter Super Separator (20 pulgadas x 60 pulgadas, 100 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente