Separador de Acero Inoxidable - 450 Galones

Separador de Acero Inoxidable - 450 Galones

Separador de acero inoxidable. Capacidad aproximada: 450 galones. Dimensiones interiores: 38 pulg. de diámetro. x 93 pulgadas de alto (pared recta). Escalera de acceso interior y exterior. (2) Pulverizadores internos y (1) entrada de 16 pulgadas. Fondo abovedado con (4) soportes de montaje. El producto se puede ver a través de (3) mirillas de 4 pulgadas. Entradas: (1) 9-5/8 pulg. de diámetro. puerto con una brida de 16 pulg. y (12) orificios pasantes de 1 pulg., (1) 10 pulg. de diámetro. puerto con una brida de 13 pulg. y (12) orificios pasantes de 1/2 pulg., (1) conector S-line de 1-1/2 pulg., (1) conector S-line de 2 pulg., (2) 3 Accesorios S-Line de pulg., (2) 1 pulg. de diámetro. MNPT. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 3 pies 10 pulgadas de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 13 pies 2-1/2 pulgadas de alto.

Haga clic para ver un recorrido en video 360

Haga clic para ver un vídeo de la vista interior desde la alcantarilla superior.

Haga clic para ver un vídeo de la vista interior desde la boca de acceso inferior.


Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SKFC111.17
  • Fabricante: Not Specified
Detalles de la placa
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Separador de Acero Inoxidable - 450 Galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente