Separador de acero inoxidable SWECO - 30 pulg.

Separador de acero inoxidable SWECO - 30 pulg.

Separador de acero inoxidable SWECO. El motor Louis Allis Co.: ½ hp, 1160 rpm, 208-220/440 V, 2,6/1,3 A, 60 Hz, trifásico. (1) Criba de 30 pulgadas de diámetro. Entrada/salida: (1) descarga de 6 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 8-1/4 pulgadas de ancho x 2 pies 6-3/4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI1025
  • Fabricante: SWECO
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Separador de acero inoxidable SWECO - 30 pulg.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente