Separador de acero inoxidable SWECO - 48 pulg.

Separador de acero inoxidable SWECO - 48 pulg.

Separador de acero inoxidable SWECO. Modelo: A-1D. (2) Superficies de contacto entre el producto y la pantalla de 48 pulgadas de diámetro. Motor: 1 hp, 220V, trifásico. Los separadores Sweco ofrecen máximo rendimiento y eficiencia de cribado para muchos tipos de productos mediante la vibración lograda sobre una tela de criba con variedades de tamaños de malla para adaptarse a aplicaciones específicas. Los productos y acciones abordados incluyen: dimensionamiento de productos secos para incluir: azúcares, especias, piensos y abrasivos; “recalpado” para eliminar partículas no deseadas y de gran tamaño, entre las que se incluyen trozos de metal, sangre y material óseo; filtrado por gravedad y recuperación de productos de lodos como ceRam Industriesics; y limpieza de aguas residuales que podrían incluir desechos de cervecería, desechos de lavandería o muchas otras aplicaciones de efluentes. Esta unidad estuvo en servicio anteriormente con Crane Plumbing en su línea de procesamiento de porcelana. (2) Bocas de descarga de 8 pulg. Abertura de descarga del nivel superior 14 pulgadas de largo x 6 pulgadas de alto. Abertura de descarga del nivel inferior 11 pulgadas de largo x 3,5 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 4 pies 10 pulgadas de largo x 3 pies 11-1/2 pulgadas de ancho x 3 pies 3 pulgadas de alto (GS) (ACN146).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HNDC481
  • Fabricante: SWECO
  • Modelo: A-1D
  • Número de serie: 284
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Separador de acero inoxidable SWECO - 48 pulg.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente