Separador de acero inoxidable SWECO Vibro-Energy

Separador de acero inoxidable SWECO Vibro-Energy

Separador de acero inoxidable con pantalla vibratoria SWECO. Modelo: S48S88. Motor: 1 hp, 1200 rpm, 220/440 V, 60 Hz, trifásico. Material de construcción: acero inoxidable 304. Los separadores de criba vibratoria SWECO separan sólidos de líquidos o segregan materiales secos en partículas de varios tamaños con aplicaciones y acciones que incluyen: dimensionamiento de productos secos como azúcares, especias, piensos y abrasivos; “scalping”, que elimina partículas de gran tamaño no deseadas, como trozos de metal o sangre y material óseo; filtrado por gravedad y recuperación de productos de lodos como ceRam Industriesics; y limpieza de aguas residuales que podrían incluir desechos de cervecería, desechos de lavandería o muchas otras aplicaciones de efluentes. Esta unidad estuvo en servicio anteriormente con Crane Plumbing en su línea de procesamiento de porcelana. (2) Bocas de descarga de 8 pulgadas. Abertura de descarga de la mesa superior 13-1/2 pulg. x 2-3/4 pulg. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 5 pies 7 pulg. de ancho x 3 pies 1/2 pulg. de alto (H17)(ACN146 ).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HNDC195
  • Fabricante: SWECO
  • Modelo: S48S88
  • Número de serie: C-563-15
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Separador de acero inoxidable SWECO Vibro-Energy
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente