Separador de agua y aceite de lucioperca - 33 galones

Separador de agua y aceite de lucioperca - 33 galones

Separador de agua y aceite de lucioperca: 33 galones. Modelo: Ecosep SL300. Dimensiones interiores: 20 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 26 pulgadas de alto. Entradas: (1) 3/4 pulgadas de diámetro. puerto, (1) 3/4 pulg. de diámetro. Puerto de conexión de aceite. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. conexión de descarga. Dimensiones totales: 2 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 3 pies 11 pulgadas de alto (ACN9)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDCF206A.1
  • Fabricante: Zander
  • Modelo: Ecosep SL300
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 32
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 47
  • ACN: 9
Detalles adicionales del producto
Separador de agua y aceite de lucioperca - 33 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente