Separador de bomba de vacío con silenciador universal - 50 galones

Separador de bomba de vacío con silenciador universal - 50 galones

Separador de bomba de vacío con silenciador universal: 50 galones. Modelo: UVS-6. Número de serie: 17769A-92-3. Entradas: (1) 6-1/2 pulg. de diámetro. brida. Salidas: (1) 6-1/2 pulg. de diámetro. brida, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S. Dimensiones totales: 37 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 75 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KGE-27371B.
  • Fabricante: Universal
  • Modelo: UVS-6
  • Número de serie: 17769A-92-3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 37
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 75
Detalles adicionales del producto
Separador de bomba de vacío con silenciador universal - 50 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente