Separador de laboratorio Westfalia/centrífuga de alta velocidad

Separador de laboratorio Westfalia/centrífuga de alta velocidad

Separador de laboratorio Westfalia/Centrífuga de alta velocidad. Modelo SA 1-02-175, S/N 1678 010. El separador consta de una sola bomba centrípeta que se utiliza para la descarga a presión de líquidos livianos mientras que el líquido pesado se descarga sin presión. Este separador también se puede utilizar como clarificador. Revoluciones del recipiente: 10.000. Velocidad de alimentación: 1 litro/min. Líquido pesado 1,1kg/dm3. Sólidos 1,2kg/dm3. Entradas: (1) 1/4 pulg. de diámetro. accesorio roscado, (2) 1/2 pulg. de diámetro. Conexiones NPT, (1) 5/8 pulg. de diámetro. manguera, (1) 3/4 pulg. de diámetro. (1) 3 pulgadas de diámetro. racor roscado. Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. accesorio roscado, (1) 5/8 pulg. de diámetro. manguera, (1) 1 pulg. de diámetro. tubo, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. racor roscado. Dimensiones totales: 102 pulgadas de largo x 39 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto. La unidad es continua, lo que proporciona mejores resultados de prueba en comparación con el tipo de lote.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: tPEBE02.
  • Fabricante: Westfalia
  • Modelo: SA 1-02-175
  • Número de serie: 1678010
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Separador de laboratorio Westfalia/centrífuga de alta velocidad
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente