Separador de leche caliente CIP autodesfangador De Laval de acero inoxidable

Separador de leche caliente CIP autodesfangador De Laval de acero inoxidable

Separador de leche caliente CIP autodesfangador De Laval de acero inoxidable, modelo MRPX-214-TGV-74-4270-12, S/N 2952923, capacidad de 40 000 lb/hr. estandarizar/clarificar, 28,000 lb./hr. desnatada, que incluye manómetro de entrada, válvula micrométrica manual de salida de leche desnatada y manómetro de caudal de nata. " como es"
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 400-R913-B
  • Fabricante: DeLaval
  • Modelo: MRPX-214-TGV-74-4270-12
  • Número de serie: 2952923
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Separador de leche caliente CIP autodesfangador De Laval de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente