Separador automático de leche caliente Westfalia de acero inoxidable

Separador automático de leche caliente Westfalia de acero inoxidable

Separador automático de leche tibia Westfalia de acero inoxidable, modelo SAMM 15006, S/N 1639452, capacidad de 50,000 lb./hr. estandarizar, 44,000 lb./hr. suero y 33,000 lb./hr. desnatar. Controles PLC tal cual
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 500-R204-B
  • Fabricante: Westfalia
  • Modelo: SAMM 15006
  • Número de serie: 1639452
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Separador automático de leche caliente Westfalia de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente