Separador de leche caliente Westfalia de acero inoxidable

Separador de leche caliente Westfalia de acero inoxidable

Separador de Leche Caliente de Acero Inoxidable Westfalia, Modelo MM13004. Capacidad de 30,000 lbs/hr.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 95-R203-A
  • Fabricante: Westfalia
  • Modelo: MM13004
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Separador de leche caliente Westfalia de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente