Separador de sólidos/líquidos con colador roto de acero inoxidable Parkson Hycor

Separador de sólidos/líquidos con colador roto de acero inoxidable Parkson Hycor

Separador de sólidos/líquidos con colador roto de acero inoxidable Parkson Hycor Corporation. Modelo: RSA2548-1. Pantalla de deshidratación: 48 pulgadas de largo x 25 pulgadas de diámetro. Apertura de la criba: 0,030 pulg. La criba del filtro Roto cuenta con un chasis de acero inoxidable resistente a la corrosión y un cilindro de cribado con alambre en forma de cuña. La pantalla se alimenta externamente de modo que el influente se dirige debajo de un deflector, luego hacia arriba y a lo largo del cilindro. La acción natural del agua residual que cae en cascada a través de la pantalla crea un potente retrolavado, que da como resultado una superficie continuamente limpia. Los sólidos quedan atrapados en el exterior de la superficie de la criba y se eliminan mediante una cuchilla doctora tensada. (2) Entradas: 10-1/2 pulgadas y 5 pulgadas (1) Salida: 4-1/2 pulgadas Dimensiones totales: 5 pies 10 pulgadas de largo x 4 pies 1 pulgada de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto (ACN273).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCJF1578.20
  • Fabricante: Parkson Hycor
  • Modelo: RSA2548-1
  • Número de serie: H1805002
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Separador de sólidos/líquidos con colador roto de acero inoxidable Parkson Hycor
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente