Separador de tamiz de acero inoxidable Sweco - 60 pulg.

Separador de tamiz de acero inoxidable Sweco - 60 pulg.

Separador Tamiz Vibro-Energy Sweco modelo XS60S88, serie 33437-3-93, 2.5 HP, 230/460V, trifásico. Diámetro de pantalla: 60 pulgadas. Tres secciones de acero inoxidable permiten 3 niveles de separación. Tapa superior incluida. Se incluirán dos pantallas usadas; el cliente puede seleccionar dos de nuestro inventario existente. Los tamices/separadores redondos Sweco se utilizan para separar sólidos de líquidos o para segregar materiales secos por tamaño. La vibración proviene de pesos excéntricos montados en un eje generador de movimiento en los planos horizontal, vertical y tangencial.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JBTC01
  • Fabricante: SWECO
  • Modelo: XS60S88
  • Número de serie: 33437-3-93
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Separador de tamiz de acero inoxidable Sweco - 60 pulg.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente