Separador de vapor Bellato Fabrications Inc.

Separador de vapor Bellato Fabrications Inc.

2009 Bellato Fabrications Inc. Separador de vapor. Número de serie. / Nacional. Bd. no: 134. MAWP: 75 psi@380F.(HB1)(ACN225).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AACA2065.5a
  • Fabricante: Bellato Fabrications Inc.
Detalles de carcasa y tubo
  • Material del tubo: Mild Steel
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 134
  • MAWP (PSI a temperatura): 75 psi @ 380F
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • ACN: 225
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2009
Separador de vapor Bellato Fabrications Inc.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente