Separador DeLaval

Separador DeLaval

Separador DeLaval, modelo 342, S/N 3702809, triproceso, 1750 lb-hora en frío, 3500 lb-hora en caliente, salidas configurables de 1,25 pulg. de profundidad a 1 pulg. Profundidad, 46 pulgadas de largo x 26 pulgadas de alto x 23 pulgadas de ancho, centrífuga de 15 pulgadas de profundidad.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 140.33
  • Fabricante: DeLaval
  • Modelo: 342
  • Número de serie: 3702809
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Separador DeLaval
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente