Separador Dewco Acero Inoxidable

Separador Dewco Acero Inoxidable

Separador Dewco de acero inoxidable de 48 pulgadas, S/O no. 48888-77, fecha 6-96 con motor 2.5 hp 1150 rpm.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 85.166
  • Fabricante: Dewco
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Separador Dewco Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente