Separador Sweco Vibro-Energy de acero inoxidable

Separador Sweco Vibro-Energy de acero inoxidable

Separador Sweco Vibro-Energy de Acero Inoxidable. Modelo: LS48S88. (2) Superficies de contacto entre el producto y la pantalla de 48 pulgadas de diámetro. Motor: 2,5 hp, 1200 rpm, DV, trifásico. Material de construcción: acero inoxidable 304. Los separadores de criba vibratoria SWECO separan sólidos de líquidos o segregan materiales secos en partículas de varios tamaños con aplicaciones y acciones que incluyen: dimensionamiento de productos secos como azúcares, especias, piensos y abrasivos; “scalping”, que elimina partículas de gran tamaño no deseadas, como trozos de metal o sangre y material óseo; filtrado por gravedad y recuperación de productos de lodos como ceRam Industriesics; y limpieza de aguas residuales que podrían incluir desechos de cervecería, desechos de lavandería o muchas otras aplicaciones de efluentes. Esta unidad estuvo en servicio anteriormente con Crane Plumbing en su línea de procesamiento de porcelana. (2) Bocas de descarga de 8 pulgadas. Abertura de descarga de la mesa de filtrado superior e inferior 14 pulgadas de largo x 6 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 4 pies 11 pulgadas de largo x 4 pies 11 pulgadas de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto (GS)(ACN146) .
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HNDC482
  • Fabricante: SWECO
  • Modelo: LS48S88
  • Número de serie: LS4 8470-66
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Separador Sweco Vibro-Energy de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente