Separador vibroenergético de acero inoxidable de dos pisos Sweco de 30 pulgadas

Separador vibroenergético de acero inoxidable de dos pisos Sweco de 30 pulgadas

Separador vibroenergético Sweco de acero inoxidable de dos pisos de 30 pulgadas, modelo S30S66, S/N B-363-78, motor Baldor, 1/2 hp, 220/440 voltios, 2.0/1.0 amperios, 1140 rpm, 60 hz, 3 fase. Dimensiones totales: 48 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de largo x 56 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI130b.
  • Fabricante: SWECO
  • Modelo: S30S66
  • Número de serie: B-363-78
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Separador vibroenergético de acero inoxidable de dos pisos Sweco de 30 pulgadas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente