Separador/deslumbrador Sharples

Separador/deslumbrador Sharples

Separador/Desludger Sharples. Modelo: DM-E2478-2-E8796. Número de serie: 59-H2-657. Piezas de contacto de acero inoxidable. Velocidad máxima del bol: 6250 rpm. 60 discos. Entradas: (1) 11 pulg. de diámetro. x 7 pulg. H tolva con malla de 1/4 pulg. Salidas: (1) salida de asiento biselado de 2-1/2 pulgadas, (1) salida de 3 pulgadas, (1) puerto MNPT de 3 pulgadas en el recipiente inferior. Motor: Tampa Armature Works, 20 hp, 1725 rpm, 220/440 V, 50/25 amperios, 60 Hz, trifásico, número de serie: 2437092, marca: Louis Allis. Dimensiones totales: 3 pies 11 pulgadas de largo x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 5 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RB-103.22a
  • Fabricante: Sharples
  • Modelo: DM-E2478-2-E8796
  • Número de serie: 59-H2-657
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Tampa armature Works
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 220/440
  • Amperios de motor: 50/25
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 47
  • Ancho (pulgadas): 38
  • Altura (pulgadas): 60
Detalles adicionales del producto
Separador/deslumbrador Sharples
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente