Serpentín del evaporador de amoníaco no especificado

Serpentín del evaporador de amoníaco no especificado

Serpentines de explosión de baja temperatura con tambor de sobretensión. Estos fueron retirados de un congelador en espiral Frigoscandia que tenía una capacidad de alrededor de 5000 libras por hora. Información de la placa de identificación de la bobina: Reinhard Raffel Bonn-Bad Godesberg, Dibujo: 3-521-50-1, Mfg: 045/6630/70229, Presión de funcionamiento 15 kg/cm2, Presión de prueba: 35 kg/cm2. (2) Dimensiones de la bobina: 121 pulg. 45 pulg. x 46 pulg. H. cada uno.


Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDPC636.7a
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: 045/6630/70229
Detalles del serpentín del evaporador
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Two standard electric motors for the operation of the fans. The motor data plates are not visible.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 121
  • Ancho (pulgadas): 45
  • Altura (pulgadas): 46
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1998
  • Año retirado de la producción: 2012
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: These were removed from a Frigoscandia spiral freezer that was rated at around 5000 pounds per hour.
  • Producto comprado en: Seafood Supplier
Serpentín del evaporador de amoníaco no especificado
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente