Serpentín evaporador de amoníaco - 3 ventiladores

Serpentín evaporador de amoníaco - 3 ventiladores

Serpentín evaporador de amoníaco. 3 ventilador. Falta la placa de datos.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDY44
Detalles del serpentín del evaporador
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 3
  • Zurdo o diestro: Left
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (3) 1/2 HP Fan Motors.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 32
  • Peso libras): 650
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: Missing a fan and the data plate.
Serpentín evaporador de amoníaco - 3 ventiladores

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente