Serpentín evaporador de amoníaco de baja temperatura Imeco - 14 toneladas

Serpentín evaporador de amoníaco de baja temperatura Imeco - 14 toneladas

Serpentín evaporador de amoníaco de baja temperatura Imeco. Modelo: ICB-2B-366-4-2. Serie: 6205-3 LH2. Refrigerante: R-717. Espaciado de aletas: 4 aletas por pulgada. Motores de ventilador: (2) 2 HP, 460 V, trifásicos, 60 Hz, 3,2 FLA. Fecha de 1995. Dimensiones totales: 13 pies 5 pulgadas de largo x 5 pies 9 pulgadas de ancho x 4 pies 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AANF394.4
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: ICB-2B-366-4-2
  • Número de serie: 6205-3 LH2
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 0.00
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Serpentín evaporador de amoníaco de baja temperatura Imeco - 14 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente