Serpentín evaporador de amoníaco Frick SCS 364TH RH2 - 11.4375 TR 3 ventiladores (temperatura baja/media)

Serpentín evaporador de amoníaco Frick SCS 364TH RH2 - 11.4375 TR 3 ventiladores (temperatura baja/media)

Bobina del evaporador Frick - Modelo: SCS 364TH RH2, Número de serie: 513950200, Fecha de fabricación: 30-03-07. Anteriormente funcionaba con amoníaco R717. 3 Ventiladores, 6 TR, 4 Aletas por Pulgada. Bobinas Galvanizadas. Fuente de alimentación para ventiladores - Cantidad: 3, HP: 1/3, RPM: 1140, FLA/Motor: 0.90, Voltios: 460, Hz: 60, PH: 3. Prensa de diseño: 250 PSI, Refrigerante: R=717, Bobina Volumen: 2,98 pies cúbicos, rotación del ventilador: CW.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OTIS50
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: SCS 364TH RH2
  • Número de serie: 513950200
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Wet OR Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 9150
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 7.63
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 8340
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 6.95
  • Flujo de aire (CFM): 12909
  • Velocidad de la cara (FPM): 590
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 3.04
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Descongelación del serpentín: Electric
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 3
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: 3 Fan Motors
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
  • RPM del motor: 1140
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 0.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 121
  • Ancho (pulgadas): 43
  • Altura (pulgadas): 48
  • Peso libras): 1400
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2007
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Serpentín evaporador de amoníaco Frick SCS 364TH RH2 - 11.4375 TR 3 ventiladores (temperatura baja/media)

Precio:
$5,000
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente