Serpentín evaporador de amoníaco Frigid Coil HTS-164-1/3-DX

Serpentín evaporador de amoníaco Frigid Coil HTS-164-1/3-DX

Serpentín evaporador de amoníaco de bobina fría. Modelo: HTS-164-1/3-DX 30668D. Número de serie: 27953. Año: 1988. Refrigerante: NH3 (amoniaco). Presión de prueba: 350 PSI. CFM: 1847. Eléctrico: 1/3 HP, 460 V, 1140 RPM, trifásico, 60 Hz. Dimensiones: 47 x 45 x 32 pulgadas.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SDFP003
  • Fabricante: Frigid Coil
  • Modelo: HTS-164-1/3-DX
  • Número de serie: 27953
Detalles del serpentín del evaporador
  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
  • RPM del motor: 1140
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 47
  • Ancho (pulgadas): 45
  • Altura (pulgadas): 32
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1988
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Serpentín evaporador de amoníaco Frigid Coil HTS-164-1/3-DX
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente