Serpentín evaporador de amoníaco Krack SHG-6850-RBA - 6,86 TR (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Krack SHG-6850-RBA - 6,86 TR (baja temperatura)

(2) Evaporador de amoníaco Krack de 4 ventiladores. Modelo: SHG-6850-RBA. S/N: 302443-A 10, 302443-B 10. Refrigerante: R-717 recirculado (amoniaco). Capacidad nominal: 82.300 Btuh con 10˚F TD o 6,86 toneladas. Diseño psig: 302. Material del tubo de construcción: acero galvanizado. Número de ventiladores: 4. Diámetro del ventilador: 1 pie 10 pulg. Material de construcción de las aletas: acero galvanizado. Aletas por pulgada: 3. (2) Motor industrial Baldor, 1/3 hp, 1140 rpm, 208-230/460 V, 1,7-1,6/0,5 amperios, 60 Hz, trifásico. (2) Motor eléctrico Franklin, 1/3 hp, 1140 rpm, 208-230/460 V, 2,24-1,96/1,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 ½ pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 ½ diá. puerto. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 10 pies de largo x 3 pies 1 pulgada de ancho x 3 pies 2 pulgadas de alto (H15).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RBFM001
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: SHG-6850-RBA
  • Número de serie: 302443-A 10
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 8,230.00
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 6.86
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 8,230.00
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 6.86
  • Aletas por pulgada: 3
  • Zurdo o diestro: Left
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? true
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1/3
  • RPM del motor: 1140
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 1.7-1.6/0.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 120
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 39
  • Peso libras): 550
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: Missing a Fan
Serpentín evaporador de amoníaco Krack SHG-6850-RBA - 6,86 TR (baja temperatura)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente