Serpentín evaporador de amoníaco Niagara 606

Serpentín evaporador de amoníaco Niagara 606

Evaporador enfriador por pulverización Niagara No-Frost. Modelo: 606. Refrigerante: usado por última vez con R-717 (amoniaco). (2) Ventiladores centrífugos. Motor Lincoln, 7,5 hp, 1450 rpm, 21/10,5 amperios, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásico. Motor de bomba estadounidense: 3450 rpm, 2,7/1,35 amperios, 220/440 V, 60 Hz, trifásico. Proceso: Los ventiladores centrífugos extraen aire a través de un serpentín con circulación de refrigerante. El serpentín se rocía continuamente con una solución de glicol que elimina la humedad del aire que pasa a través del serpentín, lo que evita la acumulación de escarcha. Utilizado anteriormente en un congelador de lonja. Entradas: (2) 4 pulg. de diámetro. puertos, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. puertos, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 14 pies x 2 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 10 pies 8 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: WHLY02.4
  • Fabricante: Niagara
  • Modelo: 606
  • Número de serie: 33527
Detalles del serpentín del evaporador
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Zurdo o diestro: Left
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 170
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 128
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Serpentín evaporador de amoníaco Niagara 606
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente