Serpentín evaporador de amoníaco Niagara A40E

Serpentín evaporador de amoníaco Niagara A40E

2000 Concentrador “No-Frost”® de Niagara Blower Company. Modelo: A40E. Número de serie 00-12983. (1) Motor eléctrico Marathon, 0,75 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásico. (1) Motor eléctrico Marathon, 1/3 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásico. La tecnología No-Frost® ofrece deshumidificación por refrigeración y desecante líquido a base de glicol y es ideal para aplicaciones de procesamiento, envasado y almacenamiento donde se requieren condiciones consistentes y libres de escarcha. Las características incluyen: Inhibición permanente del 99,9 % de los patógenos transmitidos por el aire, absorción de humedad de la corriente de aire y un serpentín sanitario libre de escarcha. Entrada: (1) 1 pulg. de diámetro. Puerto. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 3 pies 5 pulgadas de ancho x 6 pies de alto (H15) (ACN560).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDFC066.32a
  • Fabricante: Niagara
  • Modelo: A40E
  • Número de serie: 00 -12983
Detalles del serpentín del evaporador
  • Zurdo o diestro: Left
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 0.75 hp Marathon Electric Motor, and (1) 0.33 hp Marathon Electri
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 41
  • Altura (pulgadas): 72
  • ACN: 560
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2000
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Serpentín evaporador de amoníaco Niagara A40E
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente