Serpentín evaporador de amoníaco no especificado (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco no especificado (baja temperatura)

Bobina de explosión de amoníaco. Esta unidad tiene 10 filas de tubos de ancho y 20 filas de abajo para un total de 200 tubos. El diámetro exterior del tubo es de 3/4 de pulgada y la longitud de la sección recta del tubo es de 18 pies. El espacio entre las aletas es de 4 aletas por pulgada. (4) aficionados. (4) Motores Baldor: 1725 rpm, 3 hp trifásicos, 208/230/480 V, 60 Hz, bastidor 182T. Dimensiones totales: 224 pulgadas de largo x 58 pulgadas de ancho x 50 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EQDNES270.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Aletas por pulgada: 4
  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208/230/480
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 182T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 224
  • Ancho (pulgadas): 58
  • Altura (pulgadas): 50
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Serpentín evaporador de amoníaco no especificado (baja temperatura)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente