Serpentín evaporador de amoníaco Rigidbilt - 4 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Rigidbilt - 4 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Rigidbilt.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NIH16
  • Fabricante: Rigidbilt
Detalles del serpentín del evaporador
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Descongelar sartén: Gas
  • Aletas por pulgada: 3
  • # Aficionados: 4
  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Two 10 & 30 HP Fan Motors.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 168
  • Ancho (pulgadas): 72
  • Altura (pulgadas): 84
  • Peso libras): 11,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: The unit is missing the data plate.
Serpentín evaporador de amoníaco Rigidbilt - 4 ventiladores (baja temperatura)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente