- Detalles del producto
Serpentín evaporador de congelador de amoníaco Krack - 32,75 toneladas
Serpentín del evaporador del congelador de amoníaco Krack 2007. Modelo: S1.5/310-20-10-180-FLA-WD-RH -HA-STACKED. Capacidad de diseño: 393.000 Btuh o 32,75 toneladas con R-717 (amoniaco) inundado y una temperatura de succión de -40 ºF. Lado 1 Espacio nominal entre aletas: 7/8 pulg. entre aletas. Lado 2: 4 aletas por pulgada (FPI). Número de filas de bobinas: 10. Presión de trabajo de diseño: 302 psig. Superficie total: 6.664,5 pies cúbicos. pies. Diámetro del tubo: 1 pulg. Material del tubo: acero galvanizado. Material de las aletas: acero galvanizado. Unidad de descongelación por agua con bandeja de drenaje de aluminio. Entradas/Salidas: (2) 3 pulg. conexiones de líquido, (1) conexión de succión de 5 pulg., (1) conexión de drenaje de brida de 5 pulg. Dimensiones totales: 17 pies de largo x 2 pies 10 ¾ pulgadas de ancho x 5 pies 11 ½ pulgadas de alto (ACN190). (H15).
- Cantidad en stock: MDFP108.37a
- Fabricante: Krack
- Modelo: S1.5/310-20-10-180-FLA-WD-RH-HA-STACKED
- Número de serie: 532769-010-002
- Bobina helada o húmeda: Frosted
- Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 0.00
- Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 39,300.00
- Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 32.75
- Aletas por pulgada: 4
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









