Serpentín evaporador Evapco de 3 ventiladores - 50 toneladas

Serpentín evaporador Evapco de 3 ventiladores - 50 toneladas

Serpentín evaporador Evapco de 3 ventiladores - 50 toneladas. Modelo: NTL3-99103-750M. Serie 941293 LH. Presión de diseño: 250 PSIG. Datos de rendimiento: 608,910 BTUH (50.74 TR) a 10F TD, -20F habitación, -30F SST, refrigerante R-717. Alimentación inferior con tasa de recirculación de 3:1. (3) Motores de ventilador de 7,5 HP 460 V. Peso de envío: 9,700 libras. Dimensiones totales: 227 pulgadas de largo x 52 pulgadas de ancho x 86 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRPF09
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: NTL3-99103-750M
  • Número de serie: 941293 LH
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 60,891.00
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 50.74
  • # Aficionados: 3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Serpentín evaporador Evapco de 3 ventiladores - 50 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente