Serpentín evaporador Frick-York ICB de 4 ventiladores - 50 toneladas

Serpentín evaporador Frick-York ICB de 4 ventiladores - 50 toneladas

Serpentín evaporador internacional Frick / York. Modelo: ICB 4C-8410 LH4. Fecha: 21-11-2003. Presión de diseño: 250 PSIG. Refrigerante R-717. Capacidad (BTUH/grado TD): 62.244 (51,87 TR a 10 grados TD). Motores de ventilador (4): 7,5 HP, 1755 RPM, 460 V, 60 Hz, trifásicos. Número de referencia 209551. Dimensiones totales: 244 pulgadas de largo x 52 pulgadas de ancho x 69 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CAGC449
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: ICB-4C-8410 LH4
  • Número de serie: 385450200
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 62,244.00
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 51.87
  • # Aficionados: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Serpentín evaporador Frick-York ICB de 4 ventiladores - 50 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente