- Detalles del producto
Serpentín evaporador Krack DT de 2 ventiladores - 3,58 TR
Serpentín evaporador Krack DT de 2 ventiladores. 6 aletas/pulgada. Modelo: DT2S-430-RTA-HGC-RH. Serie: 416724-10 2. Refrigerante: Amoniaco R717. (2) Motores de ventilador trifásicos de 1/3 HP, 480 V, 60 Hz. Bandeja de drenaje de chapa metálica sin descongelación. Alimentación superior recirculada. La bobina ha sido sometida a pruebas de fugas con aire comprimido de 100 PSI. Dimensiones totales: 6 pies 5 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: LIIL04
- Fabricante: Krack
- Modelo: DT2S-430-RTA-HGC-RH
- Número de serie: 416724-10
- Bobina helada o húmeda: Wet
- Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 3.58
- Tipo de bobina: Recirculated
- Tipo de alimentación: Top
- Aletas por pulgada: 6
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
- Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
- Voltaje del motor: 480
- Hercios del motor (Hz): 50/60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 77
- Ancho (pulgadas): 34
- Altura (pulgadas): 32
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Problemas o problemas conocidos: Sheet metal drain pan with no pan defrost. Recirculated top feed. Coil has been leak tested with 100 PSI compressed air
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!















