Serpentín evaporador Vilter HP42 de 3 ventiladores - 13,65 toneladas

Serpentín evaporador Vilter HP42 de 3 ventiladores - 13,65 toneladas

Serpentín evaporador Vilter de 3 ventiladores. Modelo: HP-42-64-1-XA-HGP. Tipo de descongelación: Gas Caliente. Aletas por pulgada: 4. Capacidad (BTUH/Deg F TD): 16,830. Arqueo estimado con 10 grados F TD: 13,65 TR. Flujo de aire: 27.900 CFM. Presión de prueba: 300 PSIG. MAWP: 315 PSIG a 40ºF. MDMT: -60ºF a 315 PSIG / 330 PSIA. (3) Motores de ventilador: 1 HP, 1150 RPM, 460 V, trifásico, 60 Hz, 1,8 A. Peso: 3600 libras. Dimensiones totales: 186 largo x 40 ancho x 42 alto (pulgadas).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ASCA216.4
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: HP-42-64-1-XA-HGC
  • Número de serie: C-1071
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 16,830.00
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 14.03
  • Flujo de aire (CFM): 27,900
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Serpentín evaporador Vilter HP42 de 3 ventiladores - 13,65 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente