Serpentín Hydrochiller de acero inoxidable Evapco sin usar

Serpentín Hydrochiller de acero inoxidable Evapco sin usar

Serpentín Hydrochiller de acero inoxidable Evapco sin usar. Modelo ATW 414B, número de serie 969941P3. Capacidad: 8,071,614 MBH (1667 gpm, 95 °F adentro; 86 °F afuera; 68 °F WB). Los hidroenfriadores se pueden utilizar para enfriar de forma económica verduras, frutas y mariscos crudos y frescos procesados. Los productos frescos, frutas, bayas y mariscos cosechados a 70-90 °F se pueden enfriar rápidamente a temperaturas que retardan el proceso de maduración y prolongan la vida útil. Además, estos sistemas pueden enfriar rápidamente las temperaturas para detener el proceso de cocción, mejorar el color y la textura y reducir los requisitos de energía para la congelación. Dimensiones de las bobinas 18 pies de largo x 11 pies 10 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DEME2760B.278a
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: ATW 414B
  • Número de serie: 969941P3
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Serpentín Hydrochiller de acero inoxidable Evapco sin usar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente