Serpentines del evaporador de amoníaco McCormack Engineering

Serpentines del evaporador de amoníaco McCormack Engineering

(3) Serpentines del evaporador de McCormack Engineering. Modelo: 7AAHB83SGTA1G. Número de serie: 8843E-01, 8843E-02, 8843E-03. Año: 1988. Refrigerante: R-717 (amoniaco). Alimentación: 460V, trifásica, 60 Hz. (2) Ventiladores: 1 HP, 2,5 FLA cada uno. Cantidad disponible: 3. Dimensiones totales: 43 x 48 x 121 pulgadas.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SDFP002.
  • Fabricante: McCormack Manufacturing Co.
  • Modelo: 7AAHB83SGTA1G
  • Número de serie: 8843E-01, 8843E-02, 8843E-03
Detalles del serpentín del evaporador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Serpentines del evaporador de amoníaco McCormack Engineering
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente