Serpentines evaporadores de 2 ventiladores Larkin Heatcraft

Serpentines evaporadores de 2 ventiladores Larkin Heatcraft

Productos de refrigeración Larkin / Heatcraft LLC. Serpentines evaporadores de 2 ventiladores. Cantidad disponible: 2. Modelo: LHL4480DA. Serie T09C06403, T09C06404. (2) Motores de ventilador trifásicos de 0,5 HP, 460 V, 60 Hz. Circuito calentador de descongelación: 460 V, 13,9 amperios, 9900 vatios. Refrigerantes: R-12, R-22, R-502, R-404A. Presión de diseño: 300 PSIG. Enfriador de unidad listado por UL. Construido con sistema de refrigeración Beacon II.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EZPR013
  • Fabricante: Larkin / Heatcraft
  • Modelo: LHL4480DA
  • Número de serie: T09C06403, T09C06404
Detalles del serpentín del evaporador
  • # Aficionados: 2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Serpentines evaporadores de 2 ventiladores Larkin Heatcraft
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente