Serpentines para congelador Krack de 130 toneladas

Serpentines para congelador Krack de 130 toneladas

Serpentines para congelador Krack de 1994 de 130 toneladas, retirados del congelador en espiral blanco IJ, modelo: S1.5/334-8810-232-RBA-HGU/WD-LH. Temperatura de succión: -40 F, temperatura ambiente: -26 F, TR: 130, flujo de aire: 210,00 cfm, FPI: 2/3, filas de bobinas: 4/6, op. peso 222937, no incluidos eran 8 ventiladores de 10 hp, se les suministraba amoníaco desde un tornillo de etapa alta de 250 hp con succión de +20 F y condensación de 95 F y un refuerzo de 200 hp con succión de -40 F y condensación de 20 F. Las bobinas están en muy buenas condiciones, sin óxido en las bobinas ni en las aletas, las manchas que se ven en las aletas provienen de pernos oxidados que goteaban agua desde un marco detrás de las bobinas y el agua oxidada fue arrastrada a través de las bobinas, creemos que Podríamos limpiar, lo cual intentaremos hacer una vez que las bobinas lleguen a nuestro jardín.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPCN504
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: S1.5/334-8810-232-RBA-HGU/WD-LH
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Aletas por pulgada: 3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Serpentines para congelador Krack de 130 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente