Service Metal Series XBR Reducing Coupling (3 in x 2-1/2 in)

Service Metal Series XBR Reducing Coupling (3 in x 2-1/2 in)

Service Metal Series XBR Class 300 Reducing Coupling. Part No: XBR03.0X02.5.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KSIC127
  • Fabricante: Service Metal
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 3
  • Ancho (pulgadas): 3
  • Altura (pulgadas): 3
  • Peso libras): 2
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Service Metal Series XBR Reducing Coupling (3 in x 2-1/2 in)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente