Set de reposición de agua caliente con intercambiador de calor de placas APV HXC

Set de reposición de agua caliente con intercambiador de calor de placas APV HXC

Set de reposición de agua caliente con intercambiador de calor de placas APV HXC. Modelo: HXC 2075. Recipiente: 12 pulgadas de diámetro x 31 pulgadas de alto. Entrada: 2 pulgadas; Salida: 1-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 73 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP245.
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: HXC 2075
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Set de reposición de agua caliente con intercambiador de calor de placas APV HXC
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente