Sew Eurodrive R47DT80N4-KS Motor de engranajes (Relación 34,73, 1 HP, 1700 RPM)

Sew Eurodrive R47DT80N4-KS Motor de engranajes (Relación 34,73, 1 HP, 1700 RPM)

Motor de engranajes SEW EuroDrive - Tipo: R47DT80N4-KS, Serie: 850254711.00. RPM: En 1700 RPM, Fuera: 49 RPM. Relación: 34,73. Motor SEW - Modo: DFT80N45-KS, Número de serie: 850254711.00, Voltios: 230/460, Amperios: 3.7/1.8, HP: 1, RPM: 1700. El motor de engranajes se combinó con una bomba positiva que se vendió.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENF90
  • Fabricante: SEW-EURODRIVE
  • Modelo: R47DT80N4-KS
  • Número de serie: 85025471100
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SEW-Eurodrive
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 1,700
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 3.70/1.85
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 32
  • Ancho (pulgadas): 13
  • Altura (pulgadas): 10
  • Peso libras): 205
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Positive Displacement Pump
Sew Eurodrive R47DT80N4-KS Motor de engranajes (Relación 34,73, 1 HP, 1700 RPM)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente