SEW Vari-Drive para aplicación de bomba - 2 HP

SEW Vari-Drive para aplicación de bomba - 2 HP

SEW Vari-Drive para aplicaciones de bombas. Tipo R43F. kW: 1,5 (2 CV). TEFC, trifásico, 60 Hz. RPM: 1720/45,0/94,0

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CAGC1057
  • Fabricante: SEW-EURODRIVE
  • Modelo: R43F
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1720
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 2
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
SEW Vari-Drive para aplicación de bomba - 2 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente