SGS STD6-1537-RBA-HGS-RH Ammonia Evaporator Coil - 12.04 TR, 6 Fans (Low Temperature)

SGS STD6-1537-RBA-HGS-RH Ammonia Evaporator Coil - 12.04 TR, 6 Fans (Low Temperature)

SGS/SPX Cooling Technologies Evaporator Coil. Model: STD6-1537-RBA-HGS-RH. Serial No: DTX10226924-020. Refrigerant: R-717. Design Pressure: 302 PSIG. Fan Motor Circuit: 6Qty, 460 Volts, 60 Hz, 3 Ph, 1/3 Hp EA, 0/95 FLA ea.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MMS01
  • Fabricante: SGS
  • Modelo: STD6-1537-RBA-HGS-RH
  • Número de serie: DTX10226924-020
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Wet OR Frosted
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 12.04
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 144,480
  • Flujo de aire (CFM): 20,820
  • Velocidad de la cara (FPM): 20,820
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 4.5
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Descongelar sartén: Gas
  • Aletas por pulgada: 3
  • # Aficionados: 6
  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 6
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (6) Fan Motors - 0.75 HP, 460 Volts, 3 Ph, 60 Hz. 1140 RPM.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 190
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 36
  • Peso libras): 1,690
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2022
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
SGS STD6-1537-RBA-HGS-RH Ammonia Evaporator Coil - 12.04 TR, 6 Fans (Low Temperature)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente