- Detalles del producto
SGS STD6-1537-RBA-HGS-rH Ammonia Evaporator Coil - 12.04 TR, 6 Fans (Low Temperature)
SGS/SPX Cooling Technologies Evaporator Coil. Model: STD6-1537-RBA-HGS-RH. Serial No: DTX10226924-020. Refrigerant: R-717. Design Pressure: 302 PSIG. Fan Motor Circuit: 6Qty, 460 Volts, 60 Hz, 3 Ph, 1/3 Hp EA, 0/95 FLA ea.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MMS02
- Fabricante: SGS
- Modelo: STD6-1537-RBA-HGS-RH
- Número de serie: DTX10226924-010
Detalles del serpentín del evaporador
- Bobina helada o húmeda: Wet OR Frosted
- Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 12.04
- Flujo de aire (CFM): 20,820
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 4.5
- Tipo de bobina: Recirculated
- Tipo de alimentación: Bottom
- Descongelación del serpentín: Gas
- Descongelar sartén: Gas
- Aletas por pulgada: 3
- # Aficionados: 6
- Zurdo o diestro: Right
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 6
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Motor Fans: 6 qTY, 460 Volts, 60 Hz, 3 Ph, 0.75 Hp, 0.85 FLA.
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 190
- Ancho (pulgadas): 36
- Altura (pulgadas): 36
- Peso libras): 1,690
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2022
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!