Sierra de cinta DoAll

Sierra de cinta DoAll

Sierra de cinta DoAll. Modelo 36-3, s/n 126-59184. 220 V, 1 fase, 60 Hz, 20 amperios, KVA instantáneos 4, KVA continuo 5.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI89
  • Fabricante: DoAll
  • Modelo: 36-3
  • Número de serie: 126-59184
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sierra de cinta DoAll
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente