Sierra de cinta vertical para carne Biro

Sierra de cinta vertical para carne Biro

Sierra de cinta vertical para carne Biro. Modelo: 3334. S/N: 27984 Mesa deslizante manual. Utiliza una hoja de sierra de 124 x 5/8 x 0,22 pulgadas. Motor eléctrico Baldor, 2,0 hp, 1725 rpm, 115/208-230 V, 23/11,7-11,5 amperios, 60 Hz, monofásico. Polea conductora: 5 pulgadas de diámetro. Polea conducida: 11-1/2 pulg. de diámetro. Relación: 2,3. rpm finales: 750. Dimensiones totales: 3 pies 7 pulgadas de largo x 3 pies 1/2 pulgadas de ancho x 5 pies 7-1/2 pulgadas de alto (GM).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDFC028.2a
  • Fabricante: Biro
  • Modelo: 3334
  • Número de serie: 27984
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sierra de cinta vertical para carne Biro
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente