Sierra Manufacturing, Inc. Desabundador de uvas

Sierra Manufacturing, Inc. Desabundador de uvas

Sierra Manufacturing, Inc. Desabundador de uvas. Dimensiones del túnel: 28-1/2 pulg. de diámetro. x 6 pies de largo. Dimensiones del fregador: 8 pulgadas de diámetro. x 5 pies 10 pulgadas de largo (26) aspersores veejet. Caja de engranajes industrial Baldor, relación: 15, torque: 664 lb.-in. Entradas/salidas: (4) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. (liquido de limpieza). Instalado originalmente en Fresh Express en California. Dimensiones totales: 8 pies 1 pulgada de largo x 4 pies de ancho x 6 pies 7 pulgadas de alto (ACN370).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SFEC1159.44
  • Fabricante: Sierra Manufacturing, Inc
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sierra Manufacturing, Inc. Desabundador de uvas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente