Sierra Manufacturing, Inc. Medidor de uva

Sierra Manufacturing, Inc. Medidor de uva

2005 Sierra Manufacturing, Inc. Calibradora de uvas. Capacidad de diseño original: 2000 lbs. de uvas por hora. Espaciado de la correa de los rodillos delanteros: ¼ pulg. Espaciado de la correa de los rodillos traseros: ½ pulg. (4) Aspersores de chorro. Transmisión Baldor, relación: 30:1, torsión: 470 lb-in. Entradas: 2 pies 7 pulgadas x 2 pies (entrada de tolva), (1) 1 pulgada de diámetro. puerto (líquido lavaparabrisas). Salidas: (1) 8 pulg. de ancho x 1 pie 1 pulg. de largo (descarga), 1 pulg. de diámetro. puerto (agua). Instalado originalmente en Fresh Express en California. Dimensiones totales: 4 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 6 pies 1 pulgada de alto (ACN150). (SOLDADO AMERICANO).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SFEC1204.14a
  • Fabricante: Sierra Manufacturing, Inc
  • Número de serie: 5115
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sierra Manufacturing, Inc. Medidor de uva
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente