Sierra para carne Hobart

Sierra para carne Hobart

Sierra para carne Hobart, modelo 5801/1-3, número de serie 27-1040-458, 3 HP 230/460 V 3450 RPM, 73 pulgadas de alto x 40 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de largo.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 25.CS001
  • Fabricante: Hobart
  • Modelo: 5801 / 1-3
  • Número de serie: 27-1040-458
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sierra para carne Hobart
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente